Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé (sans écrou et bague coupante) 24-SDE-S16-M22T

  • ERIKS:11450221
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: métrique conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

7,02 €/ Unitéhors TVA

8,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-M-keg.
Désignation
WE16SM22x1.5 con-m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 22x1.5 con.
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PB 400
d1
16 mm
d2
M 22x1.5
dx
12 mm
dy
12 mm
i
11 mm
l2
24.5 mm
lg
32 mm
lg2
33 mm
SW2
24 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

879 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026