Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser mâle coudé (sans écrou et bague coupante) 24-SDE-L28-N1T

  • ERIKS:11450250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle coudé
- Séries L et S
- Filetage: NPT conique
- Type de joint: filetage conique
- Complet (SDEC) ou sans écrou et bague coupante (SDE)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

15,94 €/ Unitéhors TVA

19,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
WEV-NPT
Désignation
WE28L1NPT -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
28L - M36x2.0
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1" NPT
Type d'étanchéité
filetage conique
Pression nominal
PN160
d1
28 mm
d2
1" NPT
dx
23 mm
dy
24 mm
i
20.6 mm
l2
30.5 mm
lg
48 mm
lg2
38 mm
SW2
36 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

3,29 €/ Unitéhors TVA

3,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

3,17 €/ Unitéhors TVA

3,84 €TVA incluse

246 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

0,60 €/ Unitéhors TVA

0,73 €TVA incluse

234 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026