3,21 €/ Unitéhors TVA
3,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE08SR3/8EDOMDVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8S - M16x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 3/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN800 |
d1 | 8 mm |
d2 | 3/8" BSP cyl. |
d7 | 21.9 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 15.5 mm |
lg | 34.5 mm |
SW1 | 22 mm |
0,33 €/ Unitéhors TVA
0,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
1162 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
2211 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026