13,51 €/ Unitéhors TVA
16,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE16S1.1/16-12UN -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1.1/16"- 12 UN |
d8 | 32 mm |
dx | 12 mm |
i | 15 mm |
l2 | 18.5 mm |
lg | 42 mm |
SW1 | 32 mm |
SW3 | 30 mm |
1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
879 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026