Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle (sans écrou et bague coupante) 24-SDS-S16-M27E

  • ERIKS:14989286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: métrique cylindrique
- Type de joint: joint souple profilé PEFLEX (forme E)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

3,93 €/ Unitéhors TVA

4,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-M WD
Désignation
GE16SM27x2EDB -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
M 27x2
Type d'étanchéité
joint souple profilé PEFLEX (forme E(
Pression nominal
PN420
d1
16 mm
d2
M 27x2
d7
31.9 mm
dx
12 mm
i
16 mm
l2
20.5 mm
lg
45 mm
SW1
32 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

1,01 €/ Unitéhors TVA

1,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

2,05 €/ Unitéhors TVA

2,48 €TVA incluse

154 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

0,46 €/ Unitéhors TVA

0,56 €TVA incluse

879 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026