6,94 €/ Unitéhors TVA
8,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE16SR1/4EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 16S - M24x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/4" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN630 |
d1 | 16 mm |
d2 | 1/4" BSP cyl. |
d7 | 18.9 mm |
dx | 5 mm |
i | 12 mm |
l2 | 17.5 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 27 mm |
1,01 €/ Unitéhors TVA
1,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20262,05 €/ Unitéhors TVA
2,48 €TVA incluse
154 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,46 €/ Unitéhors TVA
0,56 €TVA incluse
879 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026