6,15 €/ Unitéhors TVA
7,44 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-UNO |
Désignation | GE08L7/16-20UNF -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 8L - M14x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 7/16" - 20 UNF |
Type d'étanchéité | joint torique (forme F) |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 8 mm |
d2 | 7/16" - 20 UNF |
d8 | 15.8 mm |
dx | 5 mm |
i | 9.2 mm |
l2 | 10.3 mm |
lg | 26.5 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 17 mm |
0,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,87 €/ Unitéhors TVA
1,05 €TVA incluse
1162 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,19 €/ Unitéhors TVA
0,23 €TVA incluse
2211 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026