9,08 €/ Unitéhors TVA
10,99 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M WD |
Désignation | GE42LM48x2EDB -m+d |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 42L - M52x2.0 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 48x2 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN250 |
d1 | 42 mm |
d2 | M 48x2 |
d7 | 54.9 mm |
dx | 36 mm |
i | 22 mm |
l2 | 19 mm |
lg | 52 mm |
SW1 | 55 mm |
6,56 €/ Unitéhors TVA
7,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20267,68 €/ Unitéhors TVA
9,29 €TVA incluse
287 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20261,46 €/ Unitéhors TVA
1,77 €TVA incluse
145 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026