4,15 €/ Unitéhors TVA
5,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-M WD |
Désignation | GE12LM14X1.5OMDVIT |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Sans écrou et bague coupante |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 12L - M18x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | M 14x1.5 |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN400 |
d1 | 12 mm |
d2 | M 14x1.5 |
d7 | 18.9 mm |
dx | 7 mm |
i | 12 mm |
l2 | 11 mm |
lg | 30 mm |
SW1 | 19 mm |
0,44 €/ Unitéhors TVA
0,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/12/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
989 En stock - Date de livraison estimée 13/11/20260,25 €/ Unitéhors TVA
0,30 €TVA incluse
865 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026