Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-S16-U11/16-12F

  • ERIKS:834815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

14,76 €/ Unitéhors TVA

17,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE16S1.1/16-12UN
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
16S - M24x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
1.1/16"- 12 UN
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN630
d1
16 mm
d2
1.1/16"- 12 UN
d8
32 mm
dx
12 mm
i
15 mm
l2
18.5 mm
lg
42 mm
SW1
32 mm
SW3
30 mm
Pièces détachées et accessoires

13,51 €/ Unitéhors TVA

16,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027