Eriks
VOSS

VOSS Raccord à visser droit mâle 24-SDSC-L8-U7/16-20F

  • ERIKS:789836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord à visser mâle droit
- Filetage: UN/UNF cylindrique
- Type de joint: joint torique (forme F)
- Matériau d'étanchéité: NBR
- Séries L et S
- Complet (SDSC) ou sans écrou et bague coupante (SDS)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
GEV-UNO
Désignation
GE08L7/16-20UNF
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
8L - M14x1.5
Raccord 2
Fileté
Taille de Raccord 2
7/16" - 20 UNF
Type d'étanchéité
joint torique (forme F)
Pression nominal
PN500
d1
8 mm
d2
7/16" - 20 UNF
d8
15.8 mm
dx
5 mm
i
9.2 mm
l2
10.3 mm
lg
26.5 mm
SW1
17 mm
SW3
17 mm
Pièces détachées et accessoires

6,15 €/ Unitéhors TVA

7,44 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026