1,24 €/ Unitéhors TVA
1,50 €TVA incluse
62 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | GEV-R WD |
Désignation | GE06LR1/8EDB |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Avec ou sans écrou et bague | Complet |
Raccord 1 | Raccord à bague coupante |
Taille de Raccord 1 | 6L - M12x1.5 |
Raccord 2 | Fileté |
Taille de Raccord 2 | 1/8" BSP cyl. |
Type d'étanchéité | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Pression nominal | PN500 |
d1 | 6 mm |
d2 | 1/8" BSP cyl. |
d7 | 13.9 mm |
dx | 4 mm |
i | 8 mm |
l2 | 8.5 mm |
lg | 23.5 mm |
SW1 | 14 mm |
0,67 €/ Unitéhors TVA
0,81 €TVA incluse
304 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026