Eriks
VOSS

VOSS Machine de formage TD-TYPE100

  • ERIKS:14991319
Image 1
Machine de fromage pour raccordement électrique
400 V / 16 A AC
3Phases / N / PE / 50 Hz / 4 kW

Pour formage sur machine du contour VossFormQSR sur des tubes en acier et en inox au diamètre ext 64-42 mm.
Prise CEE à 5 broches

Dimensions:
Largeur: 900 mm
Hauteur: 1122 mm
Profondeur: 943 mm

Poids: 630 kg
Niveau de bruit: < 74 dBA.
Ajouter à la liste

75 735,33 €/ Unitéhors TVA

91 639,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS