Machine de fromage pour raccordement électrique
400 V / 16 A AC
3Phases / N / PE / 50 Hz / 4 kW
Pour formage sur machine du contour VossFormQSR sur des tubes en acier et en inox au diamètre ext 64-42 mm.
Prise CEE à 5 broches
Dimensions:
Largeur: 900 mm
Hauteur: 1122 mm
Profondeur: 943 mm
Poids: 630 kg
Niveau de bruit: < 74 dBA.