Eriks
VOSS

VOSS Croix égale (sans écrou et bague coupante) 24-K-L42

  • ERIKS:11450515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

61,06 €/ Unitéhors TVA

73,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K42L -m+d
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Sans écrou et bague coupante
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
40 mm
SW2
50 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

VOSS Contre-écrou 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

7,68 €/ Unitéhors TVA

9,29 €TVA incluse

287 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Product Image

VOSS Bague coupante 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

1,46 €/ Unitéhors TVA

1,77 €TVA incluse

145 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026