Eriks
VOSS

VOSS Croix égale 24-KC-L42

  • ERIKS:1063417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Raccord en croix égal
- Séries L et S
- Complet (KC) ou sans écrou et bague coupante (K)
- Acier, revêtement en zinc-nickel
Ajouter à la liste

81,62 €/ Unitéhors TVA

98,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VOSS
Série
KV
Désignation
K42L
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Avec ou sans écrou et bague
Complet
Raccord 1
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 1
42L - M52x2.0
Raccord 2
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 2
42L - M52x2.0
Raccord 3
Raccord à bague coupante
Taille de Raccord 3
42L - M52x2.0
Pression nominal
PN160
d1
42 mm
dy
36 mm
l2
40 mm
lg
102 mm
lg2
40 mm
SW2
50 mm
Pièces détachées et accessoires

61,06 €/ Unitéhors TVA

73,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026