10,09 €/ Unitéhors TVA
12,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VOSS |
Série | VNROPT |
Version | Montage en ligne |
Pression d'ouverture | 1 bar |
Pression de service maximum | 630 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 8S + 1/4" BSP |
Direction du débit | Sortie par l'embout mâle |
Options | Sans écrou et bague coupante |
Joint | joint souple profilé PEFLEX (forme E( |
Joints | NBR |