Eriks
VOSS

Clapet anti-retour BSP VNROPT/VNRPTC

  • Clapets anti-retour standard
  • Direction du flux depuis l'implantation vissée
  • Filetage: filetage BSP, cylindrique
  • Bouchon vissé: ISO 1179-2 forme E
  • Type de joint: joint souple profilé PEFLEX
  • Matérieau d'etanchéite: standard NBR
  • Raccord de tuyaux: 24° selon ISO 8434-1
  • Pression d'ouverture 1 bar
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 126
  • 25
  • 27
  • 55
  • 3
  • 11
  • 20
  • 17
  • 50
  • 21
  • 18
126 of Clapet anti-retour BSP VNROPT/VNRPTC
ProduitVersionPression d'ouverturePression de service maximum [bar]DisponiblePrixhors TVA