304,00 €/ Mètrehors TVA
367,84 €TVA incluse
Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAN LEEUWEN |
Diamètre extérieur tube | 38 mm |
Épaisseur de paroi | 5 mm |
Diamètre nominale | 28 |
Pression max. | 345 bar |
Longueur commerciale | 6 m |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable (AISI316L) |
Sans soudure | Oui |