Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN Tube sans soudure en acier inoxydable 316L 30x4 mm

  • ERIKS:12636499
Image 1
Ajouter à la liste

191,90 €/ Mètrehors TVA

232,20 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

6 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAN LEEUWEN
Diamètre extérieur tube
30 mm
Épaisseur de paroi
4 mm
Diamètre nominale
22
Pression max.
350 bar
Longueur commerciale
6 m
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable (AISI316L)
Sans soudure
Oui