Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN Tube sans soudure en acier inoxydable 316L 20x3 mm

  • ERIKS:14042744
Image 1
Ajouter à la liste

199,50 €/ Mètrehors TVA

241,40 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

25 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAN LEEUWEN
Diamètre extérieur tube
20 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre nominale
14
Pression max.
394 bar
Longueur commerciale
6 m
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable (AISI316L)
Sans soudure
Oui