13 952,00 €/ Unitéhors TVA
16 881,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | VAG |
Série | SKR |
Type | 21190 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | Droit |
Matériau du boîtier | Fonte ductile |
Catégorie de qualité | EN-JS1030 |
Revêtement du surface | Revêtu époxy (int.- et ext.) |
Diamètre nominale | DN600 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 14 |
Longueur totale | 390 mm |
Type de clapet | Clapet à battant |
L'étouffoir | Non |
Joint | Acier inoxydable |
Matiériau du clapet | EN-JS1030 |
Matière de l'axe | 1.4021 |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 50 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 |
DN | DN600 |
A | 780 mm |
H | 790 mm |
L | 390 mm |
T | 265 mm |