Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN200 DN200 PN10 230 11 512,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN600 DN600 PN16 390 13 952,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN250 DN250 PN10 250 6 040,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN450 DN450 PN10 330 10 008,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN200 DN200 PN10 230 5 984,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN450 DN450 PN16 330 10 904,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN200 DN200 PN16 230 5 984,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN350 DN350 PN10 290 6 872,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN800 DN800 PN10 470 33 120,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN250 DN250 PN16 250 6 040,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN600 DN600 PN16 390 24 312,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN500 DN500 PN16 350 17 400,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN300 DN300 PN16 270 6 040,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN600 DN600 PN10 390 13 728,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN400 DN400 PN16 310 8 144,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN1000 DN1000 PN10 550 44 200,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN400 DN400 PN10 310 14 504,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN250 DN250 PN10 250 11 064,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN350 DN350 PN10 290 11 064,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN700 DN700 PN10 430 28 656,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN300 DN300 PN10 270 6 040,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN450 DN450 PN16 330 17 400,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN500 DN500 PN10 350 16 968,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN350 DN350 PN16 290 6 872,00 € / unité Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN10 Bride DN600 DN600 PN10 390 21 760,00 € / unité