Eriks
VAG

VAG Clapet anti-retour Série: SKR Type: 21190 Fonte nodulaire/Acier inoxydable Clapet à battant Droit PN16 Bride DN450

  • ERIKS:13449992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La soupape d'étanchéité anti-retour SKR (clapet anti-retour à siège incliné-oblique) en métal à siège incliné réduit le temps de commutation. La soupape spécifiquement conçue assiste le mouvement d'ouverture avec une faible résistance.
Un débit minimal de 1,5 m/s au sein de l'installation est requis pour un fonctionnement fluide.
Adapté pour une utilisation dans les applications d'épuration de l'eau, pour la distribution d'eau et pour les eaux usées prétraitées.
Disponible en option avec un amortisseur interne pour réduire la course de la soupape.
Ajouter à la liste

17 400,00 €/ Unitéhors TVA

21 054,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
VAG
Série
SKR
Type
21190
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
Droit
Matériau du boîtier
Fonte ductile
Catégorie de qualité
EN-JS1030
Revêtement du surface
Revêtu époxy (int.- et ext.)
Diamètre nominale
DN450
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 14
Longueur totale
330 mm
Type de clapet
Clapet à battant
L'étouffoir
Oui
Joint
Acier inoxydable
Matiériau du clapet
EN-JS1030
Matière de l'axe
1.4021
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
50 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
16
DN
DN450
A
615 mm
H
624 mm
L
330 mm
T
190 mm