Eriks
ULTRAFILTER

ULTRAFILTER Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0080 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Nombre d'éléments: 3 Convient à la taille de l'élément: 10" Code 7 Pression de service maximum:

  • ERIKS:14494966
Image 1
Ajouter à la liste

7 180,00 €/ Unitéhors TVA

8 687,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ULTRAFILTER
Série
PF-EG
La taille du corps
0080
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316
Rugosité de surface à l'intérieur
Ra 0.8 µm électro poli
Connexion de l'élément interne
Code 7
Diamètre nominale
DN40
Raccord
Tri-clamp DIN 32676
Classe de pression
PN16
Pression de service maximum
8 bar
Avec élément filtrant
Non