
| Produit | La taille du corps | Catégorie de qualité | Convient à la taille de l'élément | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0075 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 30" Code 7 Pression de service maximum: | 0075 | SS316 | 30" | 3 519,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0375 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN50 Nombre d'éléments: 5 Convient à la taille de l'élément: 30" Code 7 Pression de service maximum: | 0375 | SS316 | 30" | 10 190,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0080 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Nombre d'éléments: 3 Convient à la taille de l'élément: 10" Code 7 Pression de service maximum: | 0080 | SS316 | 10" | 7 180,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0450 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN65 Nombre d'éléments: 9 Convient à la taille de l'élément: 20" Code 7 Pression de service maximum: | 0450 | SS316 | 20" | 19 470,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0150 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Nombre d'éléments: 3 Convient à la taille de l'élément: 20" Code 7 Pression de service maximum: | 0150 | SS316 | 20" | 7 180,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0675 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN65 Nombre d'éléments: 9 Convient à la taille de l'élément: 30" Code 7 Pression de service maximum: | 0675 | SS316 | 30" | 20 090,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0012 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 5" Code 7 Pression de service maximum: | 0012 | SS316 | 5" | 3 261,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0225 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN40 Nombre d'éléments: 3 Convient à la taille de l'élément: 30" Code 7 Pression de service maximum: | 0225 | SS316 | 30" | 7 740,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0025 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 10" Code 7 Pression de service maximum: | 0025 | SS316 | 10" | 3 377,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0050 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN25 Nombre d'éléments: 1 Convient à la taille de l'élément: 20" Code 7 Pression de service maximum: | 0050 | SS316 | 20" | 3 465,00 €/unité | |
| Boîtier du cartouche de filtrage Série: PF-EG 0250 Acier inoxydable/SS316 PN16 Tri-clamp DIN 32676 DN50 Nombre d'éléments: 5 Convient à la taille de l'élément: 20" Code 7 Pression de service maximum: | 0250 | SS316 | 20" | 9 955,00 €/unité |