3 377,00 €/ Unitéhors TVA
4 086,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ULTRAFILTER |
Série | PF-EG |
La taille du corps | 0025 |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316 |
Rugosité de surface à l'intérieur | Ra 0.8 µm électro poli |
Connexion de l'élément interne | Code 7 |
Diamètre nominale | DN25 |
Raccord | Tri-clamp DIN 32676 |
Classe de pression | PN16 |
Pression de service maximum | 8 bar |
Avec élément filtrant | Non |