Eriks
TYVEK

TYVEK Combinaison à usage unique Tyvek® 500 Xpert blanc avec capuchon taille 2XL

  • ERIKS:13027159
  • Fabricant:5450208011615
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SALOPETTE DUPONT TYVEK CLASSIC BLANC (CHF5S)

Cette salopette offre une protection selon les dernières normes : CAT III, type 5 (parties fixes) et type 6 (vapeurs de produits chimiques à base d'eau) EN ISO 17491-4:2008 method A, EN1073-2 Class 2, EN ISO 1149-5:2008 et EN14126.
- Capuchon avec couverture à fermeture éclair.
- Fermeture éclair Tyvek.
- Taille élastiquée.
- Élastique aux poignets et aux chevilles.
- Coutures extérieures.
Ajouter à la liste

12,03 €/ Unitéhors TVA

14,56 €TVA incluse

288 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYVEK
Série
Tyvek® Classic Xpert
Modèle
Combinaison de travail
Taille
XXL
Matériau
HDPE
Couleur
Blanc
Norme
EU 2016/745
Résistant aux arcs électriques
Non
Emballage
Boîte avec 100 pièce
Poids net
170 g