Eriks
TYVEK

Combinaison à usage unique Tyvek 500 Xpert avec capuche

Combinaison jetable Tyvek 500 Xpert avec capuche

DuPont™ Tyvek® 500 Xpert/DuPont™ Tyvek® 500 Xpert (Eco Pack)
Combinaison avec capuche
Design ergonomique pour une haute performance de protection
Coutures extérieures
Elastiques aux extrémités des manches et des jambes et à la capuche
Elastique collé dans le dos
Fermeture à glissière en Tyvek® avec rabat
Couleurs: blanc, vert et blue.
Disponible en Eco Pack - réduction considérable de l'emballage par rapport à un emballage standard.

Caractéristiques du produit :
Attribut : Valeur
Modèle : Overall
Norme : EN 14126, EN 1149-5, CE Cat. III, Type 5, Type 6, EN 1073-2
Emballage : emballé individuellement / 100 pièces par carton
Sous-emballage : 25 pièces par boîte
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 3
  • 16
16 of Combinaison à usage unique Tyvek 500 Xpert avec capuche
ProduitTailleRésistant aux arcs électriquesDisponiblePrixhors TVA