Eriks
TYROLIT

TYROLIT Meules d'ébauche 125x7x22,23 A24Q-BFX acier/inox

  • ERIKS:13275991
  • Fabricant:9003170020367
Image 1
Rendement accru
Plus d'agressivité pour une durée de vie nettement plus longue.

Plus de confort
La fonction "Comfort Start" empêche l'insertion de la clé dans la pièce, ce qui rend le démarrage plus facile et plus pratique.

Moins d'efforts
On évite d'endommager la pièce du fait de son insertion à l'aide du disque, de sorte qu'aucune retouche n'est nécessaire.

Caractéristiques
Diamètre du disque : 125 mm
Épaisseur du disque : 7,0 mm
Diamètre du trou d'axe : 22,23 mm
Type de disque : disque d'ébavurage
Design du disque : à poser
Disque à démarrage pratique
Conception haut de gamme
Pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TYROLIT
Diamètre de disque
125 mm
Epaisseur
7 mm
Granulation
24