Rendement accru
Plus d'agressivité pour une durée de vie nettement plus longue.
Plus de confort
La fonction "Comfort Start" empêche l'insertion de la clé dans la pièce, ce qui rend le démarrage plus facile et plus pratique.
Moins d'efforts
On évite d'endommager la pièce du fait de son insertion à l'aide du disque, de sorte qu'aucune retouche n'est nécessaire.
Caractéristiques
Diamètre du disque : 125 mm
Épaisseur du disque : 7,0 mm
Diamètre du trou d'axe : 22,23 mm
Type de disque : disque d'ébavurage
Design du disque : à poser
Disque à démarrage pratique
Conception haut de gamme
Pour l'usinage de l'acier et de l'acier inoxydable