Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Maillon coudé simple TITAN ISO RS24B-1 pas 1.1/2" simplex

  • ERIKS:14113983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La chaîne TSUBAKI Titan est la toute dernière innovation
issue de la recherche et développement du Groupe Tsubaki ;
l’objectif est d’augmenter la durée de vie du produit lorsqu’il
est utilisé dans des conditions très difficiles générant de la
contamination par la poussière et de l’abrasion.

Notre chaîne TSUBAKI Titan associe les meilleurs éléments
de la chaîne GT4 Winner à usage général à des
spécifications nouvelles et uniques. Cette combinaison offre
ainsi au produit une durée de vie optimale.
Ajouter à la liste

66,60 €/ Unitéhors TVA

80,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Titan
Type
BS 24B-1
Type
Maillon coudé simple
Pas
1.1/2 in
Pas
38.1 mm
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Modèle
Simplex
ISO référence
24B-1
Matériau
Acier
Approprié pour
RS24B-1
Produits associés

20,82 €/ Unitéhors TVA

25,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

1 162,20 €/ Cashors TVA

1 406,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026