Eriks
TSUBAKI

TSUBAKI Chaîne à rouleaux Titan ISO RS24B-1 pas 1.1/2" simplex boîte 5 mtr

  • ERIKS:14113977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
La chaîne TSUBAKI Titan est la toute dernière innovation issue de la recherche et développement du Groupe Tsubaki ;
l’objectif est d’augmenter la durée de vie du produit lorsqu’il est utilisé dans des conditions très difficiles générant de la
contamination par la poussière et de l’abrasion.

Notre chaîne TSUBAKI Titan associe les meilleurs éléments de la chaîne GT4 Winner à usage général à des
spécifications nouvelles et uniques. Cette combinaison offre ainsi au produit une durée de vie optimale.
Ajouter à la liste

1 162,20 €/ par boîtehors TVA

1 406,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TSUBAKI
Série
Titan
Type
BS 24B-1
Série
Titan
Type
BS 24B-1
Norme
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Pas
1.1/2" in
ISO référence
24B-1
Matériau
Acier
Largeur intérieure
25.4 mm
Diamètre de rouleau
25.4 mm
Hauteur de plaque
33.4 mm
Diamètre de broches
14.63 mm
Longueur d'axe
62 mm
Epaisseur intérieure du plaque
6 mm
Epaisseur extérieure du plaque
6 mm
Charge de rupture
160 N
Poids
7.45 kg/m
Modèle
Simplex
Produits associés

20,82 €/ Unitéhors TVA

25,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

66,60 €/ Unitéhors TVA

80,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026