Eriks
TRACTEL

TRACTEL Antichute Blocfor 6 ESD 150kg

  • ERIKS:13365944
Image 1
Haute Capacité 150 kg répondant à la norme CNB/P/11.062
Répond à la norme EN 360 et CNB/P/11.060 pour le travail sur des arêtes avec un rayon de courbure minimum de 0,5 mm
Dispositif de protection contre les chutes avec technologie ESD, adapté au travail sur les toits
Peut être utilisé verticalement ou avec un écart type de 20° par rapport à la verticale
Peut être utilisé horizontalement sans longe entre l'extrémité de la sangle et le harnais
Système de déroulement flexible qui ne choque pas pendant le mouvement. Il peut être utilisé horizontalement sans ligne de vie entre l'extrémité de la sangle et le harnais
Système de déroulage souple qui ne choque pas lors des mouvements de l'utilisateur
Système efficace qui se bloque automatiquement en cas de chute, limitant ainsi la hauteur totale de la chute
Comprend la technologie ESD (Energy System Dissipater) qui permet à l'équipement d'amortir une chute, même lorsque la sangle est complètement déroulée
Indicateur de chute intégré
Longueur 6 mètres, version avec sangle
Légèreté
Boîtier en polyamide renforcé de fibre ABS
Mousqueton standard M47 à l'extrémité de l'antichute
Ajouter à la liste

381,78 €/ Unitéhors TVA

461,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TRACTEL