Eriks
TRACTEL

Antichute Blocfor™ 6 ESD 150kg

Antichute Blocfor 6 avec technologie ESD
Antichute à technologie ESD, adapté à une utilisation sur les toits-terrasses. L'antichute est conforme à la norme EN 360 et CNB/P/11.060 pour les travaux sur les arêtes avec un rayon d'arc minimum de 0,5 mm.

Antichute Blocfor 6 ESD :
  • Haute capacité 150 kg. conforme à la norme CNB/P/11.062
  • Antichute à technologie ESD, adapté aux travaux sur les toits.
  • Peut être utilisé verticalement ou avec une déviation standard de 20° par rapport à la verticale
  • Peut être utilisé horizontalement sans longe entre l'extrémité de la ceinture et le harnais
  • Système de déploiement flexible qui ne subit pas d'à-coups lors des mouvements de l'utilisateur
  • Système efficace qui se bloque automatiquement lors d'une chute, limitant la hauteur totale de chute
  • Comprend la technologie ESD (Energy System Dissipater) qui permet à l'équipement d'absorber une chute même lorsque la ceinture est entièrement déroulée.
  • Indicateur de chute intégré
  • Longueur de 6 mètres, version ceinturée
  • Léger
  • Boîtier en polyamide renforcé de fibres ABS
  • Crochet pivotant standard M47 à l'extrémité de l'absorbeur de chocs
Image 1
1 of Antichute Blocfor™ 6 ESD 150kg
ProduitDisponiblePrixhors TVA