Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TR |
Série | UC |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 85.7 mm |
Largeur de la bague extérieure | 35 mm |
Charge dynamique | 83.2 kN |
Charge statique | 63.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Modèle | Bague extérieure sphérique |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |