Eriks
TIMKEN

TIMKEN Roulement insert Bague extérieure sphérique Blocage avec vis de blocage UC217

  • ERIKS:13163216
  • Fabricant:087796070639
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

128,79 €/ Unitéhors TVA

155,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UC
Diamètre d'arbre
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
85.7 mm
Largeur de la bague extérieure
35 mm
Charge dynamique
61.9 kN
Charge statique
84 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Modèle
Bague extérieure sphérique
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage