• Caisson d'armoire stable
Construction soudée en acier de qualité supérieure avec suspensions tous les 25 mm. Capacité de charge : jusqu'à env. 4000 kg (charge répartie uniformément).
• Tiroir avec fermeture centralisée
Avec blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement) de série. Les extractions avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg ou en option 200 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
• Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
Tiroirs avec capacité de charge 200 kg ainsi que Code Lock disponibles sur demande.
1 947,64 €/ Unitéhors TVA
2 356,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | THURMETALL |
Largeur | 1005 mm |
Profondeur | 695 mm |
Hauteur | 1200 mm |
Nombre de tiroirs | 8 |