Eriks
THURMETALL

Armoire à tiroirs, L 1 005 x P 695 x H 1 200 mm, avec 2 tiroirs de 75 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 2 tiroirs de 200 mm et 1 tiroir de 250 mm, type TM CLASSIC

Armoire à tiroirs TM-Classic, bleu pigeon/bleu clair

•    Caisson d'armoire stable
Construction soudée en acier de qualité supérieure avec suspensions tous les 25 mm. Capacité de charge : jusqu'à env. 4000 kg (charge répartie uniformément).
•     Tiroir avec fermeture centralisée
Avec blocage individuel des tiroirs (sécurité anti-basculement) de série. Les extractions avec roulement en POM (polyoxyméthylène) permettent aux tiroirs de coulisser bien plus facilement et silencieusement que les roulements en acier, tout en conservant les mêmes propriétés mécaniques. Généralement avec extraction complète (EC), tiroirs extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg ou en option 200 kg. Poignées avec large surface inscriptible.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).

Tiroirs avec capacité de charge 200 kg ainsi que Code Lock disponibles sur demande.

Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Armoire à tiroirs, L 1 005 x P 695 x H 1 200 mm, avec 2 tiroirs de 75 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 2 tiroirs de 200 mm et 1 tiroir de 250 mm, type TM CLASSIC
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA