Eriks
THURMETALL

THURMETALL Armoire pour charges lourdes 1 100 x 620 x 1 950 4040/1060

  • ERIKS:12969416
  • Fabricant:7630021207220
Image 1
Armoire charges lourdes, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•     Caisson solide en tôle d'acier soudée
Capacité de charge jusqu'à env. 1,3 t (charge répartie uniformément).
Panneaux arrière lisses ou avec perforation carrée 10x10 mm, espacement de 38 mm
et fentes verticales.
•    Portes
Avec serrure à poignée tournante de sécurité et 2 clés.
Angle d’ouverture de porte 180°.
•    Étagère galvanisée
Hauteur réglable, avec suspension tous les 25 mm.
Capacité de charge 200 kg.
•    Tiroirs extractibles
Sur roulettes silencieuses en POM (polyoxyméthylène), extraction
complète à 100 % et capacité de charge de 75 kg (sur demande avec 200 kg).
Poignée avec large surface inscriptible.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
•     Dimensionsgénéreuses
H 1950xl 1100xP 620 mm.


Livraison sans la déco.


Modèle : tiroirs 1x 75, 2x 100, 1x 150 mm, 2x étagère
Ajouter à la liste

2 144,11 €/ Unitéhors TVA

2 594,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
1100 mm
Profondeur
620 mm
Hauteur
1950 mm
Numéro RAL
NCS S 4040-R70/NCS S 1060-R80 B