Eriks
THURMETALL

Armoire pour charges lourdes avec porte battante, L 1 100 x P 620 x H 1 950 mm, avec 4 tiroirs et 2 tablettes

Armoire charges lourdes, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•     Caisson solide en tôle d'acier soudée
Capacité de charge jusqu'à env. 1,3 t (charge répartie uniformément).
Panneaux arrière lisses ou avec perforation carrée 10x10 mm, espacement de 38 mm
et fentes verticales.
•    Portes
Avec serrure à poignée tournante de sécurité et 2 clés.
Angle d’ouverture de porte 180°.
•    Étagère galvanisée
Hauteur réglable, avec suspension tous les 25 mm.
Capacité de charge 200 kg.
•    Tiroirs extractibles
Sur roulettes silencieuses en POM (polyoxyméthylène), extraction
complète à 100 % et capacité de charge de 75 kg (sur demande avec 200 kg).
Poignée avec large surface inscriptible.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
•     Dimensionsgénéreuses
H 1950xl 1100xP 620 mm.


Livraison sans la déco.


Modèle : tiroirs 1x 75, 2x 100, 1x 150 mm, 2x étagère
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Armoire pour charges lourdes avec porte battante, L 1 100 x P 620 x H 1 950 mm, avec 4 tiroirs et 2 tablettes
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA