Eriks
THURMETALL

THURMETALL Armoire à volet roulant 1 005 x 690 x 1 950 7016

  • ERIKS:12969493
  • Fabricant:7630022342852
Image 1
Armoire charges lourdes à rideau, RAL 7016/RAL 7035

•     Construction solide en tôle d'acier
Rideau en PVC avec serrure à cylindre.
Couleur gris clair.
•    Étagères galvanisées, capacité de charge 200 kg
•    Tiroirs et tablettes extractibles faciles à manier
Guidés sur roulements à billes de qualité.
Extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg (200 kg contre supplément).
Dimensions intérieures des tiroirs : l 900/1100xP 400 mm.
•     Blocage individuel des tiroirs sur demande
Les armoires doivent être fixées au sol ou au mur pour des raisons de sécurité.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
•     Dimensionsgénéreuses
H 1950xl 1005/1205xP 690 mm.


Modèle : 4x étagère
Ajouter à la liste

2 517,16 €/ Unitéhors TVA

3 045,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
THURMETALL
Largeur
1005 mm
Profondeur
690 mm
Hauteur
1950 mm