Eriks
THURMETALL

Armoire pour charges lourdes avec rideaux, L 1 005 x P 690 x H 1 950 mm, avec 4 tablettes

Armoire charges lourdes avec rideau, NCS S 4040-R70 B/NCS S 1060-R80 B

•     Construction solide en tôle d'acier
Rideau en PVC avec serrure à cylindre.
Couleur gris clair.
•    Étagères galvanisées, capacité de charge 200 kg
•    Tiroirs et tablettes extractibles faciles à manier
Guidés sur roulements à billes de qualité.
Extractibles à 100 %, capacité de charge 75 kg (200 kg contre supplément).
Dimensions intérieures des tiroirs : l 900/1100xP 400 mm.
•     Blocage individuel des tiroirs sur demande
Les armoires doivent être fixées au sol ou au mur pour des raisons de sécurité.
•    Peinture unie ou bicolore sans supplément
Peinture standard caisson/façades : NCS 4040 bleu pigeon/NCS 1060 bleu clair ou RAL 7016 gris anthracite/RAL 7035 gris clair.
Autres couleurs en peinture unie ou bicolore disponibles sans supplément (voir palette de couleurs).
•     Dimensionsgénéreuses
H 1950xl 1005/1205xP 690 mm.


Modèle : 4x étagère
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Armoire pour charges lourdes avec rideaux, L 1 005 x P 690 x H 1 950 mm, avec 4 tablettes
ProduitLargeur [mm]Profondeur [mm]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA