Design: Extremely coarse, durable surface, with acrylic adhesive. Weather and UV resistant, highly resistant to cleaning agents and salt water. Application: To reduce slip hazards on smooth, slightly slippery floors for up to two years under normal usage.
45,76 €/ Unitéhors TVA
55,37 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52,60 € | - |
3+ | 45,76 € | 13.00% |
6+ | 44,18 € | 16.00% |
9+ | 42,61 € | 19.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TESA |
Série | 60951 |
Série | 60951 |
Largeur | 50 mm |
Longueur | 15 m |
Epaisseur | 0.81 mm |
Matériau | PVC |
A double face | Non |
Couleur | Jaune / Noir |