Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
60951 Ruban anti-dérapant noir...
60951 Ruban anti-dérapant noir/jaune
Aperçu du produit (PDF)
+1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
50
1
Longueur [m]
15
1
Epaisseur [mm]
0.81
1
Matériau
A double face
Couleur
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
60951 Ruban anti-dérapant noir/jaune
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Anti-derapant Tesa 15m x 50mm, noir/jaune
45,76 €
/
unité
Se connecter