Eriks
TESA

TESA 50600, Ruban de masquage PET 220 °C avec masse adhésive en silicone, Vert, 66m x 50mm

  • ERIKS:11971182
  • Fabricant:4042448151384
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
tesa® 50600 is a green, high-temperature masking tape featuring a polyester backing with a silicone adhesive.Features and benefits include:- Easy to apply- High temperature resistance - up to 220°C / 428°F (30min.)- One piece removal without leaving residues
Ajouter à la liste

19,45 €/ Unitéhors TVA

23,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,45 €

-

4+

16,92 €

13.00%

8+

16,34 €

16.00%

12+

15,75 €

19.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TESA
Série
50600
Série
50600
Largeur
50 mm
Longueur
66 m
Matériau
PET
Adhésif
Silicone
Adhésion/Acier
4 Ncm
Force de déchirure
110 %
Couleur
Vert