Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
50600 Adhésif de masquage vert...
50600 Adhésif de masquage vert polyester/silicone
tesa® 50600 est un adhésif de masquage vert haute température composé d'un support polyester et d'une masse adhésive silicone.
Ses caractéristiques et avantages sont :
Application facile
Haute résistance à la température, jusqu'à 220°C (30min.)
Se retire très facilement sans laisser de résidu
Aperçu du produit (PDF)
+1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
25
1
50
1
Longueur [m]
66
2
Matériau
PET
2
Couleur
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
50600 Adhésif de masquage vert polyester/silicone
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
50600, Ruban de masquage PET 220 °C avec masse adhésive en silicone, Vert, 66m x 25mm
8,47 €
/
unité
50600, Ruban de masquage PET 220 °C avec masse adhésive en silicone, Vert, 66m x 50mm
19,45 €
/
unité
Se connecter