Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Pignon de renvoi usiné monobloc pré-alésage 1400V-8R23M-RM

  • ERIKS:13676505
Image 1
Ajouter à la liste

121,38 €/ Unitéhors TVA

146,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Pas
82.6 mm
Pas
3.25 in
Alésage
23 mm
Nombre des dents
8
Diamètre du cercle primitif
267
Diamètre extérieur
279 mm
Matériau
Polyamide mm
Couleur
Blanc
Approprié pour
CC 1400 V - CC 1400 V TAB