Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Pignons de renvoi usinés monob...
Pignons de renvoi usinés monobloc pré-alésage pour chaînes pour convoyeurs de caisses
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Pas [mm]
82.6
2
Pas [in]
3.25
2
Alésage [mm]
23
2
Nombre des dents
Matériau [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Pignons de renvoi usinés monobloc pré-alésage pour chaînes pour convoyeurs de caisses
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Alésage [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Pas [mm]
Pas [in]
Alésage [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Pignon de renvoi usiné monobloc pré-alésage 1400V-10R23M-RM
82.6
3.25
23
136,67 €
/
unité
Pignon de renvoi usiné monobloc pré-alésage 1400V-8R23M-RM
82.6
3.25
23
121,38 €
/
unité
Se connecter