136,67 €/ Unitéhors TVA
165,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Pas | 82.6 mm |
Pas | 3.25 in |
Alésage | 23 mm |
Nombre des dents | 10 |
Diamètre du cercle primitif | 218 |
Diamètre extérieur | 227.6 mm |
Matériau | Polyamide mm |
Couleur | Blanc |
Approprié pour | CC 1400 V - CC 1400 V TAB |